2025年度システム手帳聖書リフィル キーワード

2025年度システム手帳聖書リフィル キーワード レイメイ藤井 2025年度システム手帳聖書リフィル キーワード レイメイ藤井
(1件のレビュー)

上質紙
見たい月をすぐに探せるカラフルなインデックス付です
W125mm以下の手帳にセットするとリフィルがはみ出します

仕様見開き両面1ヶ月ブロック式・月曜始まり・インデックス付 タイプ月間-4 寸法(幅W×高さH)(mm)100×170 穴数6 入数16ヶ月分、2024年12月~2026年3月、34ページ(17枚) 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84875195 WWR2560
800
699
769 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-11-21
用途:
自筆のスケジュール管理
その他業種

丈夫なシステム手帳のため毎年このタイプのリフィルを使用しています。
紙も丈夫で何度でも修正でき使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする