2025年度システム手帳A5リフィル キーワード

2025年度システム手帳A5リフィル キーワード レイメイ藤井 2025年度システム手帳A5リフィル キーワード レイメイ藤井

上質紙
見たい月をすぐに探せるカラフルなインデックス付です
W180mm以下の手帳にセットするとリフィルがはみ出します

仕様見開き両面1ヶ月ブロック式・月曜始まり・インデックス付 タイプ月間-4 寸法(幅W×高さH)(mm)154×210 穴数6 入数16ヶ月分、2024年12月~2026年3月、34ページ(17枚) 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84874730 WAR2550
1,200
1,098
1,208 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする