2025年度システム手帳ポケット リフィル ラセ
上質紙
月ごとに違う花柄イラスト入
見たい月がすぐに探せるカラフルなインデックス付です
W100mm以下の手帳にセットするとリフィルがはみ出します
仕様見開き両面1ヶ月ブロック式・カラーインデックス付・日曜始まり
タイプ月間-5
寸法(幅W×高さH)(mm)81×126
穴数6
入数16ヶ月分、2024年12月~2026年3月、34ページ(17枚)
内容量1冊
上質紙
月ごとに違う花柄イラスト入
見たい月がすぐに探せるカラフルなインデックス付です
W100mm以下の手帳にセットするとリフィルがはみ出します