2025年度システム手帳A5リフィル キーワード
上質紙
見たい月をすぐに探せるインデックス付です
W180mm以下の手帳にセットするとリフィルがはみ出します
仕様見開き両面1ヶ月ブロック式・月曜始まり・インデックス付
タイプ月間-3
寸法(幅W×高さH)(mm)154×210
穴数6
入数16ヶ月分、2024年12月~2026年3月、34ページ(17枚)
内容量1冊
事務用品 の新着商品


上質紙
見たい月をすぐに探せるインデックス付です
W180mm以下の手帳にセットするとリフィルがはみ出します