曜日別特売

NORIES エスケープツイン

NORIES エスケープツイン - マルキューNORIES エスケープツイン - マルキューNORIES エスケープツイン - マルキューNORIES エスケープツイン - マルキューNORIES エスケープツイン - マルキューNORIES エスケープツイン - マルキューNORIES エスケープツイン - マルキューNORIES エスケープツイン - マルキュー

*重厚なメインパドル。厚さからくる強度によって、水になびくのではなく、水を動かす強さを持たせています。強アピールの源です。 *一般的なホグ系と異なり、パーツ類は全てカールさせていない形状。ボリュームを出しながらも抵抗を減らすことで、リフトやフォールの「移動」と「ストップ」のメリハリを効かせ、リアクションバイトを誘発します。 *ヘビーシンカーでのフォーリングや、素早いリフトで生まれる他に類を見ないアクション。メインパドルを大きく揺するような動きは、まさに逃げまどうザリガニのアクションそのもの。

用途「エスケープ ツイン」 メリハリの効いた動きに、ボリュームによる「強い」アピール効果を持たせたのが「エスケープツイン」。ボリュームアップした各パーツは全てストレート系水押し形状。これによりフォールやリフトなどではスパッと動いてリアクションを誘い、着底の瞬間やシェイクでは各パーツが水を大きくかき乱し、強い存在感でアピールします。中でも特徴的な2枚の分厚いパドルは、アクション中はもちろんフォールやただ巻きでも上下に大きくウォブリングして他に無いアピールを見せます。全体としてのシルエットは標準的なザリガニに合わせた喰わせサイズ。高比重素材に混ぜ込んだ塩と、味と匂いの粒子がさらに喰い込みを確実にします。使い方は杭やブッシュなどのカバー直撃テキサス。ブレイクやハンプ狙いのキャロライナ。ビッグフィッシュ狙いのラバージグトレーラーとしてもベストマッチ。勝負の早い「強い」ソフトベイトの釣りに欠かせないワームです。長さ(mm)レングス:4-1/2”class/105入数(個)5フックサイズ推奨:2/0~3/0オフセットタイプ内容量1パック(5個)
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84883096086 ウォーターメロン レッド+ブラックFlk.086 ウォーターメロン レッド+ブラックFlk.
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
84883114317 ライトグリーンパンプキン ブルーFlk.317 ライトグリーンパンプキン ブルーFlk.
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
84883130441 ザリミソ ブルー441 ザリミソ ブルー
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
84883139531 ストロベリーブラウニー531 ストロベリーブラウニー
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
84883148533 スペクタークロー533 スペクタークロー
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
84883157534 プロフェッショナルブルー534 プロフェッショナルブルー
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
84883105199 スモークマスタード199 スモークマスタード
オープン
759
835(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする