曜日別特売

NORIES タフバグビッグ80

NORIES タフバグビッグ80 - マルキューNORIES タフバグビッグ80 - マルキューNORIES タフバグビッグ80 - マルキューNORIES タフバグビッグ80 - マルキューNORIES タフバグビッグ80 - マルキューNORIES タフバグビッグ80 - マルキューNORIES タフバグビッグ80 - マルキューNORIES タフバグビッグ80 - マルキュー

「タフバグ」 バスが常にハイプレッシャーに晒されているトーナメントレイクやメジャーレイク。そんな場所でも意外と口を使わせやすいステージが「水面」。タフバグはそのステージを最大限に活用する「タフタイムポッパー」として誕生。高精度でキャストしやすいベイトキャスティングタックルで扱えるウエイトで、着水音を抑えたピンスポットキャストが可能。それでいてバスを驚かすことのない適度なボリューム感。テールを沈めた浮き姿勢から移動距離を抑えてドッグウォークできるピンスポット攻略バランスと、ダイブを織り交ぜた派手すぎないナチュラルポップ音&スプラッシュ。タフタイムのスレきったビッグバスも思わずバイトしてしまう食わせ系ポッパーです。ビッグ80は強いタックルでも扱えるサイズで、カバー攻めのダブルフックチューニングにも対応するアイマウントを装備。よりカバー奥への攻め込みが可能に。もちろんロングキャスト性も向上しています。カラー名に「生(ナマ)」が入る色はリアルとアピールの融合カラー。本物のベイトフィッシュ画像をアレンジしてボディに印刷し、反射プレートやホロ、ラメでアピール要素をプラス。

用途連続波紋製造機! 日差しがキツい「タフタイム」でも活躍できるポッパー。ダイブ&スライドで生じる連続波紋がバスを狂わせる!ベイトで正確に近距離を狙え、ロングキャストもキマるいい感じのサイズ。質量(g)17.4タイプフローティング/サイレント規格深さ:サーフェイスフック●フロントフック:#4●リアフック:#4 Featherサイズ(mm)81リングサイズラインアイリング:#3内容量1個
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84883017106 パールアユ106 パールアユ
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
84883026375 リフレクト生アユ375 リフレクト生アユ
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
84883035395LH レイヤードホロ生オイカワ395LH レイヤードホロ生オイカワ
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
84883044398 ゴースト生テナガ398 ゴースト生テナガ
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
84883060400 生アブラゼミ400 生アブラゼミ
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
84883069404 ハーフミラー生ベビーギル404 ハーフミラー生ベビーギル
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
84883078410 生ヒグラシ410 生ヒグラシ
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
84883087417 バナナアテンション417 バナナアテンション
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする