FYH(日本ピローブロック)
耐食シリーズ UCSPA-S6 ステンレス狭幅ピロー形(円筒穴・片側貫通、片側密閉カバー付き)
形状
ピロー形
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
質量(kg)
横幅(mm)
取付ねじ
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84884785
UCSPA204JCDS6
d:20
約0.47
L:76
N(呼び):M10×1.5
高さ:60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
84884794
UCSPA206JCDS6
d:30
約0.91
L:94
N(呼び):M14×2
高さ:81
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
84884810
UCSPA207JCDS6
d:35
約1.3
L:110
N(呼び):M14×2
高さ:91
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
84884819
UCSPA208JCDS6
d:40
約1.5
L:116
N(呼び):M14×2
高さ:97
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方