曜日別特売

耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・貫通カバー付き)

耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・貫通カバー付き) - FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・貫通カバー付き) - FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・貫通カバー付き) - FYH(日本ピローブロック)
形状ピロー形内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
取付ボルトの呼び
質量(kg)
横幅(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84884085UCSP204JCS6d:20M10約0.6L:127高さ:63
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
84884094UCSP205JCS6d:25M10約0.7L:140高さ:69
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
84884110UCSP206JCS6d:30M14約1.1L:165高さ:81
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
84884119UCSP207JCS6d:35M14約1.4L:167高さ:91
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
84884128UCSP209JCS6d:45M14約2L:190高さ:104
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする