FYH(日本ピローブロック)
耐食シリーズ UCSF-S6 ステンレス角フランジ形(円筒穴)
形状
角フランジ形
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
質量(kg)
高さ(mm)
取付ボルトの呼び
横幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84884259
UCSF204JS6
d:20
約0.53
L:86
M10
L:86
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
84884268
UCSF206JS6
d:30
約1.02
L:108
M10
L:108
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
84884277
UCSF208JS6
d:40
約1.63
L:130
M14
L:130
¥
29,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
84884286
UCSF209JS6
d:45
約1.92
L:137
M14
L:137
¥
32,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
84884295
UCSF210JS6
d:50
約2.18
L:143
M14
L:143
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
84884304
UCSF211JS6
d:55
約3.01
L:162
M16
L:162
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
84884320
UCSF212JS6
d:60
約3.82
L:175
M16
L:175
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方