FYH(日本ピローブロック)
耐食シリーズ UCST-S6 ステンレステークアップ形(円筒穴・片側貫通、片側密閉カバー付き)
形状
テークアップ形
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
質量(kg)
高さH(mm)
横幅(mm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84884898
UCST204JCDS6
d:20
約0.73
89
L:89
N:19
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
84884907
UCST205JCDS6
d:25
約0.79
89
L:93
N:19
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
84884916
UCST206JCDS6
d:30
約1.1
102
L:106
N:22
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
84884925
UCST207JCDS6
d:35
約1.5
102
L:119
N:22
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
84884934
UCST208JCDS6
d:40
約2
114
L:135
N:29
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
84884950
UCST209JCDS6
d:45
約2.1
117
L:137
N:29
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
84884959
UCST210JCDS6
d:50
約2.3
117
L:143
N:29
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方