曜日別特売

耐食シリーズ UCSFC-S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・密閉カバー付)

耐食シリーズ UCSFC-S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・密閉カバー付) - FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ UCSFC-S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・密閉カバー付) - FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ UCSFC-S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・密閉カバー付) - FYH(日本ピローブロック)
形状丸フランジ形内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
取付ボルトの呼び
質量(kg)
高さ(mm)
横幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84884706UCSFC204JDS6d:20M10約0.54L:100L:100
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
84884715UCSFC205JDS6d:25M10約0.72L:115L:115
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
84884724UCSFC206JDS6d:30M10約0.92L:125L:125
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
84884740UCSFC207JDS6d:35M12約1.24L:135L:135
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする