FYH(日本ピローブロック)
耐食シリーズ UCSPA-S6 ステンレス狭幅ピロー形(円筒穴)
形状
ピロー形
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
質量(kg)
横幅(mm)
取付ねじ
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84884189
UCSPA201XJS6
d:12
約0.43
L:76
N(呼び):M10×1.5
高さ:57
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
84884198
UCSPA202XJS6
d:15
約0.43
L:76
N(呼び):M10×1.5
高さ:57
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
84884207
UCSPA203XJS6
d:17
約0.43
L:76
N(呼び):M10×1.5
高さ:57
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
84884216
UCSPA204JS6
d:20
約0.47
L:76
N(呼び):M10×1.5
高さ:60
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
84884225
UCSPA206JS6
d:30
約0.91
L:94
N(呼び):M14×2
高さ:81
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
84884234
UCSPA207JS6
d:35
約1.3
L:110
N(呼び):M14×2
高さ:91
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
84884250
UCSPA208JS6
d:40
約1.5
L:116
N(呼び):M14×2
高さ:97
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方