FYH(日本ピローブロック)
耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)
形状
ひしフランジ形
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
質量(kg)
高さ(mm)
取付ボルトの呼び
横幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84884426
UCSFL201XJS6
d:12
約0.33
L:52
M10
H:98
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
84884435
UCSFL202XJS6
d:15
約0.33
L:52
M10
H:98
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
84884444
UCSFL203XJS6
d:17
約0.33
L:52
M10
H:98
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
84884460
UCSFL204JS6
d:20
約0.47
L:60
M10
H:113
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
84884469
UCSFL207JS6
d:35
約1.1
L:85
M14
H:161
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
84884478
UCSFL209JS6
d:45
約1.6
L:100
M16
H:188
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
84884487
UCSFL210JS6
d:50
約1.9
L:106
M16
H:197
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方