FYH(日本ピローブロック)
耐食シリーズ UCSFC-S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・貫通カバー付)
形状
丸フランジ形
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
取付ボルトの呼び
質量(kg)
高さ(mm)
横幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84884670
UCSFC204JCS6
d:20
M10
約0.54
L:100
L:100
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
84884679
UCSFC205JCS6
d:25
M10
約0.72
L:115
L:115
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
84884688
UCSFC206JCS6
d:30
M10
約0.92
L:125
L:125
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
84884697
UCSFC207JCS6
d:35
M12
約1.24
L:135
L:135
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方