FYH(日本ピローブロック)
耐食シリーズ UCSFC-S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)
形状
丸フランジ形
取付ボルトの呼び
M10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
質量(kg)
高さ(mm)
横幅(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84884645
UCSFC204JS6
d:20
約0.54
L:100
L:100
J1:55.1×55.1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
84884654
UCSFC206JS6
d:30
約0.92
L:125
L:125
J1:70.7×70.7
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方