FYH(日本ピローブロック)
耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・貫通カバー付き)
形状
ひしフランジ形
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
質量(kg)
高さ(mm)
取付ボルトの呼び
横幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84884496
UCSFL204CJS6
d:20
約0.47
L:60
M10
H:113
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
84884505
UCSFL207CJS6
d:35
約1.1
L:85
M14
H:161
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
84884514
UCSFL208CJS6
d:40
約1.4
L:94
M14
H:175
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
84884530
UCSFL209CJS6
d:45
約1.6
L:100
M16
H:188
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
84884539
UCSFL210CJS6
d:50
約1.9
L:106
M16
H:197
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方