FYH(日本ピローブロック)
耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴)
形状
ピロー形
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
質量(kg)
取付ボルトの呼び
横幅(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84883997
UCSP201XJS6
d:12
約0.47
M10
L:127
高さ:56
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
84884006
UCSP202XJS6
d:15
約0.47
M10
L:127
高さ:56
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
84884015
UCSP203XJS6
d:17
約0.47
M10
L:127
高さ:56
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
84884024
UCSP204JS6
d:20
約0.6
M10
L:127
高さ:63
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
84884040
UCSP205JS6
d:25
約0.7
M10
L:140
高さ:69
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
84884049
UCSP208JS6
d:40
約1.7
M14
L:184
高さ:97
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
84884058
UCSP209JS6
d:45
約2
M14
L:190
高さ:104
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
84884067
UCSP211JS6
d:55
約3.4
M16
L:219
高さ:125
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
84884076
UCSP212JS6
d:60
約4.5
M16
L:241
高さ:138
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方