FYH(日本ピローブロック)
耐食シリーズ UCSF-S6 ステンレス角フランジ形(円筒穴・貫通カバー付き)
形状
角フランジ形
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
質量(kg)
高さ(mm)
取付ボルトの呼び
横幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84884329
UCSF204JCS6
d:20
約0.53
L:86
M10
L:86
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
84884338
UCSF206JCS6
d:30
約1.02
L:108
M10
L:108
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
84884347
UCSF208JCS6
d:40
約1.63
L:130
M14
L:130
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
84884356
UCSF209JCS6
d:45
約1.92
L:137
M14
L:137
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
84884365
UCSF210JCS6
d:50
約2.18
L:143
M14
L:143
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方