FYH(日本ピローブロック)
耐食シリーズ UCSF-S6 ステンレス角フランジ形(円筒穴・密閉カバー付き)
形状
角フランジ形
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
取付ボルトの呼び
質量(kg)
高さ(mm)
横幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84884374
UCSF204JDS6
d:20
M10
約0.53
L:86
L:86
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
84884390
UCSF206JDS6
d:30
M10
約1.02
L:108
L:108
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
84884399
UCSF208JDS6
d:40
M14
約1.63
L:130
L:130
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
84884408
UCSF209JDS6
d:45
M14
約1.92
L:137
L:137
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
84884417
UCSF210JDS6
d:50
M14
約2.18
L:143
L:143
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方