曜日別特売

耐食シリーズ UCSPA-S6 ステンレス狭幅ピロー形(円筒穴・貫通カバー付き)

耐食シリーズ UCSPA-S6 ステンレス狭幅ピロー形(円筒穴・貫通カバー付き) - FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ UCSPA-S6 ステンレス狭幅ピロー形(円筒穴・貫通カバー付き) - FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ UCSPA-S6 ステンレス狭幅ピロー形(円筒穴・貫通カバー付き) - FYH(日本ピローブロック)
形状ピロー形内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
取付ねじ
質量(kg)
横幅(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84884749UCSPA204JCS6d:20N(呼び):M10×1.5約0.47L:76高さ:60
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
84884758UCSPA206JCS6d:30N(呼び):M14×2約0.91L:94高さ:81
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
84884767UCSPA207JCS6d:35N(呼び):M14×2約1.3L:110高さ:91
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
84884776UCSPA208JCS6d:40N(呼び):M14×2約1.5L:116高さ:97
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする