<魔女クロス>フィッシュリーグのエギでも実績の高い布「魔女クロス」を採用。特殊加工を施し、見る角度によって光の色が変わる「魔女クロス」とボディフラッシングとの相乗効果で、イカを魅了します。 <夜光ヘッド>鉛スッテ(イカメタル)ゲームにおいて、グロウ(夜光)はなくてはならない必須カラー。「スピードデビル」では「夜光ヘッド」(SD01、03、06、07、08)を設定しています。 <カンナ>入れ掛かり中の手荒な扱いでも壊れにくいヘビーデューティー仕様のカンナ搭載。
用途SPEED DEVIL 「スピードデビル」。狙うタナまですばやく到達できる沈下速度を追求した「スピードデビル」は、深場を狙う時、潮が速い時や二枚潮などで底が取りにくい時に最適なアイテム。「落とす、誘う、止める」の操作をハイレベルで可能にしたことで、扱いやすく総合性能の高いスッテに仕上がりました。センターバランスで左右対称のオーソドックスなラウンドボディは状況対応力も高く、イカがどんな向きから抱きに来てもフッキングが高確率で決まります。太軸のカンナは、入れ掛かり中の手荒な扱いでも壊れにくいヘビーデューティー仕様。カラーはダートマックス2.5号オモリグSPやフラッシュマックス2.5号ドロッパーSPでも人気と実績の高さを誇る「魔女クロス」を、全色に対応しています。質量(g)112号数30号内容量1個