曜日別特売

LTOテープ Ultrium5テープ(5巻)

LTOテープ Ultrium5テープ(5巻) - 日本IBM

LTOテープ
【仕様】
・容量:1.5(非圧縮時)・3TB(2:1圧縮時)
【構成品】
Ultrium5テープ(5巻)

寸法(mm)130×270×210質量(kg)1.5容量(TB)1.5(非圧縮時)、3(2:1圧縮時)内容量1セット(5巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84898259LTO5-UNITEX-46X1290
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする