日本IBM
LTOテープ Ultrium7テープ(5巻)
LTOテープ
【仕様】
・容量:6TB(非圧縮時)・15TB(2.5:1圧縮時)
【構成品】
Ultrium7テープ(5巻)
寸法(mm)
130×270×210
質量(kg)
1.5
容量(TB)
6(非圧縮時)、15(2.5:1圧縮時)
内容量
1セット(5巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84898234
LTO7-UNITEX-38L7302
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません