曜日別特売

高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium8)

高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium8) - UNITEX高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium8) - UNITEX

・USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に大容量データの長期保存をして頂けます
・メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。

用途
・ドライブタイプ:LTO Ultrium8
・インターフェイス:USB3.0
・容量:12TB(非圧縮時)、30TB(2.5:1圧縮時)
・データ転送速度:300MB/s (USB3.0)
寸法(mm)370×520×300質量(kg)4.5容量(TB)12(非圧縮時)、30(2.5:1圧縮時)内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
保守管理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84898329LT80H2-USB-AL-MESt1・LT80H2 USB ドライブ本体×1
・ArchiveLT for Windows LTOアーカイブソフトウェア×1
・インストールCD×1
・USBケーブル(2m)×1
・標準保守契約×1年
標準保守契約:1年
2,998,000
3,297,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84898338LT80H2-USB-AL-MESt3・LT80H2 USB ドライブ本体×1
・ArchiveLT for Windows LTOアーカイブソフトウェア×1
・インストールCD×1
・USBケーブル(2m)×1
・標準保守契約×3年
標準保守契約:3年
3,998,000
4,397,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84898347LT80H2-USB-AL-MESt5・LT80H2 USB ドライブ本体×1
・ArchiveLT for Windows LTOアーカイブソフトウェア×1
・インストールCD×1
・USBケーブル(2m)×1
・標準保守契約×5年
標準保守契約:5年
4,898,000
5,387,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84898356LT80H2-USB-FL-MESt1・LT80H2 USB ドライブ本体×1
・FASTapeLT for Windows ソフトウェア×1
・インストールCD×1
・USBケーブル(2m)×1
・標準保守契約×1年
標準保守契約:1年
2,398,000
2,637,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84898365LT80H2-USB-FL-MESt3・LT80H2 USB ドライブ本体×1
・FASTapeLT for Windows ソフトウェア×1
・インストールCD×1
・USBケーブル(2m)×1
・標準保守契約×3年
標準保守契約:3年
3,198,000
3,517,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84898374LT80H2-USB-FL-MESt5・LT80H2 USB ドライブ本体×1
・FASTapeLT for Windows ソフトウェア×1
・インストールCD×1
・USBケーブル(2m)×1
・標準保守契約×5年
標準保守契約:5年
3,898,000
4,287,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする