曜日別特売

リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWL3C2R100T0H

リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWL3C2R100T0H - IKO(日本トムソン)

・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。

材質ステンレス鋼サイズ3タイプスタンダード寸法H(mm)アッセンブリ:4寸法L1(mm)スライドユニット:15.5構造ボール非保持式寸法L2(mm)スライドユニット:5.5寸法L3(mm)スライドユニット:10.7寸法N(mm)アッセンブリ:2.5寸法H1(mm)アッセンブリ:1寸法W2(mm)スライドユニット:8ユニット数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84902039LWL3C2R100T0H
13,370
12,702
13,972(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする