液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式
27型液晶ディスプレイ
IPS方式パネル採用
1920×1080サポート
応答速度14ms
USBハブ内蔵
DisplayPort端子、HDMI端子、2系統入力
DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/USBケーブルの3本が標準同梱
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS
内容量1台
27型液晶ディスプレイ
IPS方式パネル採用
1920×1080サポート
応答速度14ms
USBハブ内蔵
DisplayPort端子、HDMI端子、2系統入力
DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/USBケーブルの3本が標準同梱