液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式 iiyama(イイヤマ)

23.8型液晶ディスプレイ
IPS方式パネル採用
1920×1080サポート
応答速度14ms
USBハブ内蔵
DisplayPort端子、HDMI端子、2系統入力
DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/USBケーブルの3本が標準同梱

解像度1920×1080 色(本体)ブラック モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84912916 XUB2463HSU-B1
オープン
21,980
24,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする