ワイド液晶ディスプレイ 42.5型/3840×2160/HDMI×3、アナログRGB/ブラック/スピーカー:あり/「5年保証」
輝度:400cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:106W/
4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した、大画面43型(可視領域42.5型)のワイド液晶ディスプレイです。広視野角なADSパネルを採用し、どの角度から見ても映像が鮮明に見えます。4Kの大画面で高輝度400cd/m2のため、明るい場所でも視認性がよく会議室に最適です。
フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、会議やミーティングなどでより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。
4Kに対応しており、リアルな質感を表現したり、細かい部分も鮮明に描写できるので、会議室やサイネージ用のパブリックディスプレイに最適です。曜日ごとにディスプレイの電源をON/OFFする時刻を設定できます。※本商品は屋内利用のみのサポートになります。
上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ADSパネルは特性に偏りがほとんどないため、さまざまな用途で使いやすいパネルです。
解像度3840×2160
色(本体)ブラック
モニターサイズ42.5型
パネル駆動方式VA
内容量1台