ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証

ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ)

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:17W/
広視野角パネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。HDMIケーブルも付属しているのでご購入後すぐにご使用いただけます。「フリッカーレス」設計や「ブルーリダクション2」機能はもちろん、「コントラストリダクション」などの目に優しいヘルスケア機能を搭載。
AV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。ブルーレイレコーダー、ハイビジョンカメラやノートパソコンなどと接続してお使いいただけます。また、HDMIケーブルを添付しているので、ご購入後、すぐにご使用いただけます。
上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。「ADSパネル」は特性に偏りがほとんどない為、さまざまな用途で使いやすいパネルです。
従来モデル※に比べ、消費電力量が約10%ダウン。年間消費電力量として、約4.9kWh削減できます。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。※LCD-AH221EDシリーズとの比較

解像度1920×1080 色(本体)ブラック モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式VA 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84913896 LCD-AH221EDB-B
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする