SDXCカードEXCERIA PLUS(旧東芝メモリ)

SDXCカードEXCERIA PLUS(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)SDXCカードEXCERIA PLUS(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)

長時間記録が可能な大容量
最大容量1TBのEXCERIA PLUS G2 SDXC UHS-I メモリカードなら、残量の心配をすることなく撮影に集中することができます。

用途
高速撮影、4K動画およびフルHD映像の撮影に適したEXCERIA PLUS G2 SDXC UHSーI メモリカードは、フォトグラファーや映像クリエーター向けに適しています。
最大記憶容量1TB、最大読出速度100MB/s1を持つEXCERIA PLUS G2 SDXC UHS-I メモリカードは、ハイアマチュアフォトグラファーや映像クリエイター向けに適しています。
容量64GB(ユーザ領域57.6GB)質量(g)約 2 g規格耐X線:ISO7816-1準拠外寸(mm)32×24×2.1動作温度‐25 ℃ ~ 85 ℃ (結露しないこと)保証期間製品お買い上げ日より5年間静電気耐力静電気に対する耐性互換性ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器撮影枚数目安:5メガピクセル:40670枚、10メガピクセル:19020枚、18メガピクセル:9620枚 ※圧縮率1/4想定。撮影可能な枚数は被写体・撮影条件・解像度・圧縮率によって変わります動画【時間目安】HD:650分、フルHD:370分、4K:78分 ※録画時間:実際の録画時間は、ご使用の機器、解像度、圧縮率によって変わります。 1 Mbps = 1,000,000 bpsとして計算しています。クラスUHSスピードクラス:U3/ビデオスピードクラス:V30/SDスピードクラス:C10過熱保護装置過熱/発火防止:ヒューズ搭載インターフェイスUHS-1読取速度(MB/s)最大読出:100書込速度(MB/s)最大:65SDスピードクラスC10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84912076KSDH-B064G
オープン
5,488
6,037(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする