TRENDnetの産業用ギガビットL2マネージドDINレール・スイッチ・シリーズは、高度なトラフィック管理制御、トラブルシューティング、SNMP監視をサポートしています。高度なマネージド・スイッチ機能には、ポートをグループ化してスイッチ間の帯域幅を拡大するLACP、仮想LANグループをセグメント化して分離するVLAN、トラフィックの優先順位付けを行うQoS、ポート帯域幅の制御、SNMPモニタリングなどがあり、SMBネットワーク向けの強力なソリューションとなっています。
材質筐体:IP30メタルケース寸法(mm)160×120×50取付方式DINレール取付け電源(V)DC20~60規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3azポート数6スイッチDIP:一次/RPS電源用アラーム接続方式ギガビット機能管理:HTTPウェブベースGUI、CLI: Telnet / SSHv2、SNMP v1/v2c/v3、SNMPトラップ(最大5レシーバー)、RMONグループ1/2/3/9、デバイス設定のバックアップ&リストア/ファームウェアのアップグレード/再起動、デフォルトへのリセット、複数の管理ユーザーアカウントまたは読み取り専用ユーザーアカウント、ポートごとの省電力モードの有効化または無効化、静的MACエントリ、LLDP(リンク層発見プロトコル)、Netliteデバイスマップ、ONVIFデバイス・ディスカバリー、SNTP、SMTPアラート、Syslog、ポート統計/使用状況、トラフィック・モニター、ポートミラー:1対1、多数対1、ストーム・コントロール ブロードキャスト/マルチキャスト/宛先ルックアップ失敗(最小制限:1pps)、ループバック検出、DHCPリレー/オプション82、Modbus/TCP、SFP DDMI、ERPS、G8032v2スロットSFP:2電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps内容量1台