旭光電機工業 旭光電機工業の 電気材料 旭光電機工業の 電気部品 旭光電機工業の 電球ソケット HS-305-150F (G5.3・GX5.3・G6.35*19) HS-305-150F (G5.3・GX5.3・G6.35*19) 注文コード 84911349 材質セラミック 口金(適合)G5.3、GX5.3、G6.35×19 取付ピッチ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×18×10 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HS305150F 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84911349 HS305150F オープン ¥1,198 ¥1,198 ¥1,318 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電気材料 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity E17変換ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 税込¥1,088 ¥989 E26変換ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 税込¥1,088 ¥989 防水ソケットE26ビス止 旭光電機工業 税込¥406~ ¥369~ スピーカーコード 0.75mm? 10m 赤黒 極性判別用 オーム電機 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ チューブ?/?ボタンチューブ 東洋技研 税込¥14,278~ ¥12,980~ チューブ / ボタンチューブ 東洋技研 税込¥27,478~ ¥24,980~ こたつコード コイズミ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ E4000電源コード(8476) NSK(ナカニシ) 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ NE249用電源コード(1484) NSK(ナカニシ) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ エレクター・エスパート用電源コード(8057) NSK(ナカニシ) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 電子機器配線用ケーブル”HK/20276XL LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 税込¥16,478~ ¥14,980~ 電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1007/2A LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 税込¥26,378~ ¥23,980~ 電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1061/2A LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 税込¥14,278~ ¥12,980~ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ 環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 ニチフ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 低圧引込みスリーブ 東京富士商会 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ アルミ電線用端子カバー(バイメタル端子用) 西日本セフティデンキ 税込¥15,378~ ¥13,980~ アルミ電線用端子カバー(アルミ端子用) 西日本セフティデンキ 税込¥15,378~ ¥13,980~ UL1007埋込ストレ-トライン オーナンバ 税込¥17,578~ ¥15,980~ UL1015埋込ストレ-トライン オーナンバ 税込¥16,478~ ¥14,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料電気部品電球ソケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電気部品」にはこんなカテゴリがあります 電池用品 LED・電球 電気部品用コード 電球ソケット シーリング 電気部品その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品