2.5インチ内蔵HDD / 320GB / 5400rpm / MQ01ABFシリーズ

2.5インチ内蔵HDD / 320GB / 5400rpm / MQ01ABFシリーズ 東芝

サイズ2.5インチ 高さ(mm)7 インターフェースSATA 6 Gbit/s ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 容量(GB)320 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84912995 MQ01ABF032
オープン
9,798
10,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする