ワゴン TR型 3段
H611mm・3段タイプのワゴンです。
トラスコ品番212-0541
質量(kg)26
高さ(mm)611
奥行(mm)580
間口(mm)395
キャスター付(キャスターロック機構付き)
鍵内筒交換錠
ラッチ付
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 3,600 / 税込 ¥ 3,960 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |