dynabook R7/X (Core Ultra 5 125H/16GB/SSD・256GB/ODD無/Win11Home 23H2/365 Basic+Office H&B 2021/14.0型/ダークテックブルー)

dynabook R7/X (Core Ultra 5 125H/16GB/SSD・256GB/ODD無/Win11Home 23H2/365 Basic+Office H&B 2021/14.0型/ダークテックブルー) Dynabook

WUXGA/Wi-Fi 6E/約899g

メモリー容量16GB ディスプレイ14.0型 使用CPUCore Ultra 5 125H OSWin11Home SSD256GB 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84932866 P1R7XPBL
オープン
234,800
258,280 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする