ThinkPad T14 Gen 4 (Core i5-1335U/16GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Office無/14型(WUXGA)/WiFi)

ThinkPad T14 Gen 4 (Core i5-1335U/16GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Office無/14型(WUXGA)/WiFi) レノボ・ジャパン(Lenovo)

メモリー容量16GB ディスプレイ14型 使用CPUCore i5-1335U OSWin11Pro SSD256GB 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84932577 21HD001FJP
オープン
279,800
307,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする