Latitude 14 3000シリーズ(3440)(Core i5-1235U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Personal 2021/14型/FHD/非タッチ/1年保守/V2)

Latitude 14 3000シリーズ(3440)(Core i5-1235U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Personal 2021/14型/FHD/非タッチ/1年保守/V2) Dell Technologies

Wireless Intel 製

メモリー容量8GB ディスプレイ14型 使用CPUCore i5-1235U OSWin11Pro SSD256GB 光学ドライブ光学ドライブなし 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84933670 NBLA130-023P1
オープン
149,800
164,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする