Let'snoteFV5ビジネスモデル(Ultra5135U/32GB/SSD512GB/Win11Pro/14.0QHD/vPro/Lバッテリー/カオニンショウ)
インテルCoreUltraプロセッサー搭載長時間駆動の大画面コンパクト14.0型モバイルPC。
メモリー容量32GB
ディスプレイ14.0型
使用CPUCore Ultra 5
OSWindows 11 Pro
動作周波数(GHz)P-core:最大ターボ周波数4.40、E-core:最大ターボ周波数3.60
SSD512GB
光学ドライブなし
内容量1個
ノートPC の新着商品


