DDR5-5600 UDIMM ECC 16GBx2枚 1Rx8
DDR5-5600/PC5-5600(PC5-44800)/44.8GB/s/288pin DIMM/ECC 機能付。JEDEC規格準拠。DDR5-5600を搭載し、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-5600
ピン数(ピン)288
容量(GB)16GB 2枚組
メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800)
メモリーインターフェイスUDIMM ECC
内容量1個
DDR5-5600/PC5-5600(PC5-44800)/44.8GB/s/288pin DIMM/ECC 機能付。JEDEC規格準拠。DDR5-5600を搭載し、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。