DDR5-5600 SO-DIMM ECC

DDR5-5600 SO-DIMM ECC アドテック DDR5-5600 SO-DIMM ECC アドテック

DDR5-5600/PC5-5600(PC5-44800)/44.8GB/s/262pin DIMM/ECC 機能付。JEDEC規格準拠。DDR5-5600を搭載し、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。

規格DDR5-5600 ピン数(ピン)262 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスSODIMM ECC 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84937897 ADS5600N-E16GSB 1Rx8 16GB 1枚
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
84937915 ADS5600N-E32GDB 2Rx8 32GB 1枚
オープン
52,980
58,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする