26.5インチ 有機EL ゲーミングモニター(2560x1440/OLEDパネル/アンチグレア/HDMIx2/DP/240Hz/NVIDIA G-SYNC Compatible/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット)

26.5インチ 有機EL ゲーミングモニター(2560x1440/OLEDパネル/アンチグレア/HDMIx2/DP/240Hz/NVIDIA G-SYNC Compatible/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット) LG

「LG UltraGear」は、あらゆるジャンルのゲームを快適にプレイするため、高画質による「美しさ」と高速表示による「速さ」を両立する機能を備えた”勝つ”ためのゲーミングモニターです。さらに明るくなった有機EL 極めてナチュラルで鮮烈な映像を提供。美麗なグラフィックのゲームの世界観を感動とともに映し出します。輝度が従来比30%向上 1ピクセルあたり1300個以上、合計約50億個の目には見えないわずか5.9μmの微細なレンズの層を取り入れることで、光を効率的に出力することができるようになりました。ピーク輝度1300cd/m2(APL 1.5% 標準値)の高輝度により繊細な色表現を可能に。※2023年有機ELモデルとの標準値輝度との比較。ディスプレイ業界の標準化団体VESAが策定したHDR映像のディスプレイ再現力に関する性能の基準DisplayHDRの中でもブラックレベル0.0005cd/m2、DisplayHDR 1000の50倍のコントラスト比、ピーク輝度400cd/m2以上という非常に厳しい条件のDisplayHDR True Black 400の認証を取得により、映像の表現力の高さが証明されています。また、その映像表現力によって、一般的な色域であるsRGBよりも広域なDCI-P3を98.5%カバーします。表面処理は、光の反射を抑え、映り込みが少ないアンチグレアを採用。自分の姿や環境光などの映り込みを抑えて画面を見やすく表示します。240Hzの高リフレッシュレートに対応している上、応答速度0.03ms(GTG)という圧倒的な速さを実現。モーションブラー(ぼやけ、ブレ)を感じさせないのはもちろん、なめらかな動きでゲーム世界をあたかも現実世界のように表現します。

質量(kg)7.35 規格UWFHD 消費電力(W)37.7 サイズ(inch)26.5 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)604×464~574×258 コントラスト比1500000:1 最大解像度2560×1440 表示色約10.7億色 解像度2560×1440 保証期間2年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度0.03ms 色(本体)ブラック 出入力端子DisplayPort、HDMI×2 高さ調節高さ調整あり アスペクト比16:9 モニターサイズ26.5 パネル駆動方式有機EL ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)240 輝度(cd/m2)275 角度調節チルト&スウィーベル 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84938159 27GS95QE-B
オープン
169,800
186,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする