31.5インチ 4K有機EL ゲーミングモニター(3840x2160/OLEDパネル/アンチグレア/HDMIx2/DP/240Hz/NVIDIA G-SYNC Compatible/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット)
「LG UltraGear」は、あらゆるジャンルのゲームを快適にプレイするため、高画質による「美しさ」と高速表示による「速さ」を両立する機能を備えた”勝つ”ためのゲーミングモニターです。高精細な4Kの有機ELディスプレイが、類まれなる臨場感と鮮烈な映像美を提供。ゲーム世界をまるで旅しているようなリアリティあふれるプレイを楽しめます。VESA Dual Modeにいち早く対応。4K(3840x2160)@240HzとフルHD(1920x1080)@480Hz両方が使用できます。また、フルHD表示時は、画面のサイズを24インチ/27インチサイズに切り換えが可能。FPS(First Person Shooting)などで、大画面よりも、一目で表示全体を見渡したいプレイヤーにも最適な環境を提供します。PRGやMMOなど美しい世界観のゲームは31.5インチ4Kの壮大かつ美麗な画面で、FPSなど速度が重要なゲームは24インチのフルHD@480Hzで表示させるなど、好みに合わせたフレキシブルな画面の表示で、あらゆるゲームを最大限楽しめます。従来より輝度が30%※向上したマイクロレンズアレイを採用した有機ELパネルを採用。ピーク輝度1300cd/m2(APL 1.5%)の高輝度と、有機ELならではの黒表現による、余裕のある輝度幅が、より繊細な色表現を可能に。極めてナチュラルで鮮烈な映像を提供。※2023年モデルとの標準輝度比較。応答速度0.03ms(GTG)という圧倒的な速さを実現。モーションブラー(ぼやけ、ブレ)を感じさせないのはもちろん、なめらかな動きでゲーム世界をあたかも現実世界のように表現します。Pixel Sound パネルから直接音声を出力するCinematicSound OLEDは、今までの概念を覆すサウンド体験を提供します。