タッチパネルPC Seav-15c(Win10・15インチ静電容量方式・4GB・128SSD・黒)
超薄型ベゼルや耐久性の高い硬度7Hの強化ディスプレイを採用し、経年劣化による変色を抑えます。背面には煩雑な配線や接続部分がなく、すっきりとした印象を与えます。ロングサポートが約束された、Microsoft社のOS Windows10 IoT Enterprise版を搭載。4コア・4スレッドのIntelN97は、熱設計電力(TDP)わずか12Wの省電力型のCPUで、高負荷時は3.60GHzまでクロックUPする設計。SSDのストレージは処理速度が速く、動作音が静かで耐衝撃性にも優れています。高性能、耐久性、使いやすさを重視した工業グレードのLEDパネルは、明るく鮮明な画像、製品寿命、エネルギー効率を実現。静電容量方式で、スマートフォンやタブレット画面のような直感的で親しみのあるタッチ感が特長です。背面のカバーを開けて、RAMとSSDを直接交換が可能。バージョンアップやメンテナンス時にも容易に作業できます。
色黒
メモリー容量4GB
使用CPUN97
OSWindows10 IoT Enterprise
動作周波数(GHz)3.60
SSD128GB
光学ドライブなし
内容量1個