USB充電器 Swift Duo 40W PD対応 折りたたみ式[USB-C 2ポート]
iPhone12シリーズの充電に最適な20Wの出力に対応。iPhone12を30分で約50%まで充電することが可能です。9V 2.22Aの出力に対応。「MagSafe」対応ワイヤレス充電器の電源としてもおすすめです。丸みのあるボディ設計とコンパクトなサイズ感とで持ち運びにも便利です。
色ブラック
ポート数2
内容量1個
iPhone12シリーズの充電に最適な20Wの出力に対応。iPhone12を30分で約50%まで充電することが可能です。9V 2.22Aの出力に対応。「MagSafe」対応ワイヤレス充電器の電源としてもおすすめです。丸みのあるボディ設計とコンパクトなサイズ感とで持ち運びにも便利です。