VIGI 5MP屋外用フルカラーバレット型ネットワークカメラ

VIGI 5MP屋外用フルカラーバレット型ネットワークカメラ TP-LINK

5MP屋外用フルカラーバレット型ネットワークカメラ。

インターフェースRJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート(PoE) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09342956 VIGI C355(2.8MM)(UN)【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封)
31,900
16,980
アウトレット
18,678 (税込)
当日出荷

返品不可
84936926 VIGI C355(6MM)(UN) -
31,900
 
 
取扱い終了

返品不可
84936935 VIGI C355(2.8MM)(UN) -
31,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84936926 VIGI C355(6MM)(UN) 12246145 INSIGHT S355(6MM)(UN) 画像準備中 VIGI 5MP 屋外用フルカラーバレット型ネットワークカメラ TP-LINK 1個 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84936935 VIGI C355(2.8MM)(UN) 12246170 INSIGHT S355(2.8MM)(UN) 画像準備中 VIGI 5MP 屋外用フルカラーバレット型ネットワークカメラ TP-LINK 1個 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする