UNION(ユニオン)
【オーダー】プッシュプルハンドル 角型 ULS4100
仕様
1セット(内外) 錠前別
材質/仕上
ユニウッド スコッチ+アルミ ユニフロストブラック
ドア厚(mm)
35~45(オプション指定より入力)
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1組
注意
※ご注文の際は、必ずドア厚をご指示ください。
※対応ドア厚:35~45mm
_外部側がロングハンドルになります
※本製品の構造上ハンドルの下端部分では作動しにくい場合があります
※ドア厚が大きい場合、枠に手が当たる場合があります。扉の軌跡を必ずご確認ください。(BS64)
※ユニウッド製品の取り扱い、ご注意に関してはお手入れ方法のページに掲載しております。
※錠は可倒式ラッチのため、本体操作のみでラッチは引込みません。
※ウッドグリップ上部のわずかな可動のみで扉をスムースに開封できる機構を搭載。
※対応する錠前品番→ 専用空錠(別売):UNPOGC-64(BS64)
またはUNPOGC-150(BS150)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開き方
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84957296
ULS4100-22-121-LM-S
外開き
¥
116,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
84957314
ULS4100-22-121-LM-U
内開き
¥
116,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850