曜日別特売

HDMIケーブル Impulse series[HDMI to HDMI]2m 2本組み ブラック&レッド

HDMIケーブル Impulse series[HDMI to HDMI]2m 2本組み ブラック&レッド - AUKEY(オーキー)

お得な2本入り。パソコンとモニターの接続はもちろん、ゲーム機器やレコーダーとテレビの接続など、さまざまな場面でご使用いただけます。4K@60Hzのコンテンツ出力が可能なHDMI2.0規格に対応。1秒間に60コマの高速再生が可能で、なめらかで高精細な映像と音声を出力することができます。

ブラック・レッド(2本組)ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)ケーブル種類編組ナイロン素材変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84954286CB-H01-BKRD
1,164
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする