AUKEY(オーキー)
USBケーブル Impulse Series USB4 C-C PD 240W[Type-C to Type-C]1.5m ブラック
USB4(Gen 3x2)規格。最大40Gbpsの超高速データ転送を実現。
色
ブラック
全長(m)
約1.5
コネクタ形状
USBType-C(オス) - USBType-C(オス)
USBタイプ
USB4
転送速度(Gbps)
40
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84954225
CB-CD24-BK
¥
3,345
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください