曜日別特売

モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力

モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力 - AUKEY(オーキー)モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力 - AUKEY(オーキー)モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力 - AUKEY(オーキー)モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力 - AUKEY(オーキー)モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力 - AUKEY(オーキー)モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力 - AUKEY(オーキー)モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力 - AUKEY(オーキー)モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力 - AUKEY(オーキー)

クレジットカードよりも小さくコンパクトなサイズで10000mAhの大容量を実現。パススルー対応で機器の充電とモバイルバッテリー本体の同時充電が可能。最大20WのPD充電対応で機器の充電もモバイルバッテリーの充電もハイスピードで完了します。

出力Type-C:5V3A/9V2.22A/12V1.67A(PPS)5-5.9V/3A5-11V/2A、ワイヤレス:5W/7.5W/10W/15W本体質量(g)約203入力5V3A/9V2Aバッテリー容量(mAh)10000USBポート数1充電端子Type-C給電端子Type-C内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84954977PB-ML01-BKブラック
4,982
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
84954995PB-ML01-BLブルー
4,982
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
84955020PB-ML01-WTホワイト
4,982
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする