曜日別特売

ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形

ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形 - 杉原産業ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形 - 杉原産業ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形 - 杉原産業ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形 - 杉原産業ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形 - 杉原産業ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形 - 杉原産業ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形 - 杉原産業

非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。
おねじ付きのタイプです。
16Φ~36Φまで5種類のバリエーションをご用意しました。

RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吸着対象の材質や表面状況により吸着力は変わります。参考の値とさせていただきます。<BR>※実際の取付け場所でご確認の上、余裕を持ってご使用ください。<BR>※吸着力の計測は、金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。<BR>※吸着力は吸着面に対し垂直方向のものです。<BR>※非常に強力な磁石のため皮膚の挟み込み等にご注意ください。<BR>※強力な磁石のため吸着対象面に傷がつく恐れがあります。<BR>※吸着面に保護フィルム等を貼り付ける事で緩和することができます。
全15種類を絞り込む
吸着力(N)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
吸着力(N)
高さH(mm)
おねじサイズ
直径D(Φmm)
高さh(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85048725SCM16MS1袋(1個)90全体:13.2M416本体:5
220
189
208(税込)
当日出荷
85048734SCM20MS1袋(1個)150全体:16M420本体:7
300
259
285(税込)
当日出荷
85048750SCM25MS1袋(1個)280全体:17M525本体:8
450
389
428(税込)
当日出荷
85048759SCM32MS1袋(1個)450全体:18M632本体:8
650
549
604(税込)
当日出荷
85048768SCM36MS1袋(1個)520全体:18M636本体:8
880
749
824(税込)
当日出荷
85048680SCM16MS-5P1袋(5個)90全体:13.2M416本体:5
870
取扱い終了
85048777SCM16MS-10P1袋(10個)90全体:13.2M416本体:5
1,410
取扱い終了
85048689SCM20MS-5P1袋(5個)150全体:16M420本体:7
1,200
取扱い終了
85048786SCM20MS-10P1袋(10個)150全体:16M420本体:7
1,960
取扱い終了
85048698SCM25MS-5P1袋(5個)280全体:17M525本体:8
1,790
取扱い終了
85048795SCM25MS-10P1袋(10個)280全体:17M525本体:8
2,910
取扱い終了
85048707SCM32MS-5P1袋(5個)450全体:18M632本体:8
2,580
取扱い終了
85048804SCM32MS-10P1袋(10個)450全体:18M632本体:8
4,200
取扱い終了
85048716SCM36MS-5P1袋(5個)520全体:18M636本体:8
3,500
取扱い終了
85048820SCM36MS-10P1袋(10個)520全体:18M636本体:8
5,690
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする